カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ALBA(アルバ)(7)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- ケナメタル(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ミヤコ自動車(2)
- リスパック(2)
- 三菱ふそう(2)
- 制研化学工業(1)
- 長塚電話工業所(2)
「mp-86」の検索結果

小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から12日以内出荷プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。形状ゲージ付きユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気