カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
「mvm43a」の検索結果
特価

メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式