カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- テンパール工業(15)
- SMC(6)
- シグマ光機(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- NCR(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- P&G(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アース製薬(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- FSX(旧:藤波タオルサービス)(1)
- クラシエホームプロダクツ販売(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「na1/2-20」の検索結果
特価

ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)¥849~税込¥934~1巻4日以内出荷RoHS2対応品。耐圧性に優れ、高圧での使用が可能。チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示。受注生産にて、長尺チューブも製作。豊富なカラーバリエーション。温水・熱媒体油にも使用可能。