カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nb1290-100」の検索結果

ソフトナイロンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)¥27,157~税込¥29,873~1巻当日出荷から9日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)材質ソフトナイロン使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐寒/耐摩耗/耐圧