カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(22)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nl06-10-b」の検索結果

ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から22日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100