カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(91)
- BIG DAISHOWA(3)
- 象印マホービン(2)
- YoshidaTools(2)
- brembo(2)
- NACHI(不二越)(1)
- 八興(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- YSK(山脇産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nl06-5」の検索結果

ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から22日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。機器可動部に省スペースで配管でき、継手への負荷も軽減。使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~90(凍結なきこと)、水、熱媒体油の場合:-15~90(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1最高使用圧力(MPa)2.0(20℃65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油