カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pcvlu4-4」の検索結果
特価

チェックバルブ低作動圧タイプPP
PISCO(ピスコ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
チェックバルブ低作動圧タイプPP
PISCO(ピスコ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に最適なPP樹脂を採用。水(液体)に使用可能。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。「銅を主成分とする材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。作動圧力は5kPa。標準タイプより異音発生を低減。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など