カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- コガネイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(107)
「pisco vp15」の検索結果

真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)
PISCO(ピスコ)¥589税込¥6481個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質シリコン)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
パッドゴムのみ(材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥329税込¥3621個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。色ブラック
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥459~税込¥505~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥599~税込¥659~1個当日出荷から10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド金属検出機用タイプ
PISCO(ピスコ)¥789~税込¥868~1個当日出荷から10日以内出荷・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)。・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き
PISCO(ピスコ)¥729税込¥8021個当日出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥829~税込¥912~1個当日出荷から10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 静電気拡散性R69タイプ
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個10日以内出荷・表面抵抗値106~109Ω。・ESD(静電気放電)に適した表面抵抗値。・半導体チップ、PCB、電子部品の吸着搬送向け表面硬度HS50材質(ゴム)静電気拡散性シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥479~税込¥527~1個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークタイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリル
真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)
PISCO(ピスコ)¥669税込¥7361個10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーンパッド形状ソフトベローズタイプ
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥599~税込¥659~1個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーン
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥1,298~税込¥1,428~1個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途金属成形品取出しタイプソフトタイプ外観サーモンピンクRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フロロシリコーン
真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッド単体
PISCO(ピスコ)¥439~税込¥483~1個10日以内出荷から14日以内出荷・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)。・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)
PISCO(ピスコ)¥959税込¥1,0551個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状ソフトベローズタイプ
フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。タイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状フラット吸込流量増大タイプ
ソフトパッド パッド単体
PISCO(ピスコ)¥479税込¥5271個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途半導体タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)
PISCO(ピスコ)¥659税込¥7251個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)HNBRパッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)
PISCO(ピスコ)¥599税込¥6591個10日以内出荷用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状ソフトベローズタイプ
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥599~税込¥659~1個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーン
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥819~税込¥901~1個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)HNBRパッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥819~税込¥901~1個10日以内出荷用途半導体色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状ソフトベローズタイプ
フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッド単体
PISCO(ピスコ)¥519~税込¥571~1個10日以内出荷シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。タイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状フラット吸込流量増大タイプ
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)
PISCO(ピスコ)¥659税込¥7251個10日以内出荷用途半導体色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状ソフトベローズタイプ
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥629~税込¥692~1個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途半導体タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥769~税込¥846~1個10日以内出荷用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状ソフトベローズタイプ