カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- ジョプラックス(10)
- ニッタ(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(2)
- アサダ(1)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 潤工社(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- StarTech.com(1)
- 住まいスタイル(1)
- ニッタ・ムアー(1)
- アガトン(1)
「pl-4-8×6」の検索結果
特価

ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,088~税込¥2,297~1本当日出荷材質ポリオレフィン色クリアホワイト長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
ソフトポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷材質ポリオレフィン色クリアホワイト長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水/柔軟性