カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rvcmp4-m5」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボ PISCO(ピスコ)

    小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
    形状ゲージ付きエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8表示圧力範囲(MPa)0~0.8
空圧補器カテゴリ