カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(193)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(1,801)
  • KITO(キトー)(1,260)
  • SMC(930)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(310)
  • テクノフレックス(215)
  • ホンダ(185)
  • NSK(日本精工)(179)
  • MAZDA(マツダ)(176)
  • コガネイ(167)
  • CKD(114)
  • ADVANTEC(103)
  • omron(オムロン)(77)
  • 長野計器(74)
  • YAMAHA(ヤマハ)(64)
  • フジトク(59)
  • ダイヤトレンド(59)
  • ニッセイ(58)
  • トーステ(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(169)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s3-04」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    849税込934
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    739税込813
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用

    PISCO(ピスコ)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)1.5表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • 真空パッド金属検出機用タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド金属検出機用タイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)。・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    869税込956
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • 真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式

    PISCO(ピスコ)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    629税込692
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手から選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
  • 真空発生器 エルボ集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エルボ集中排気

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用

    PISCO(ピスコ)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • 小型圧力センサ 表示器 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ 表示器

    PISCO(ピスコ)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと)スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)供給電源DC10.8~ 30V
  • 真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
  • 真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
  • 真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
  • 真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    2,690税込2,959
    1個
    4日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
  • 吸着痕防止パッド用フレキシブルホルダ単体 PISCO(ピスコ)

    吸着痕防止パッド用フレキシブルホルダ単体

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
  • 真空パッド 長円タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 長円タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    2,790税込3,069
    1個
    4日以内出荷
    基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
  • 真空パッド 長円タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 長円タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
  • 真空発生器 アダプタ集中排気(VU) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 アダプタ集中排気(VU)

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
  • 真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    2,890税込3,179
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプ。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
  • 真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
  • 真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
  • 真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
  • 真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100継手ワンタッチ継手
  • 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用

    PISCO(ピスコ)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態NPNオープンコレクタ出力耐圧(MPa)200表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力圧力設定点数/1スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)応 差/固定(2%F.S.以下)動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)応答性/約1m・sec設定圧力範囲/0~1MPa供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • 真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ

    PISCO(ピスコ)
    769税込846
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、オネジメネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ

    PISCO(ピスコ)
    550税込605
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」。「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ
  • 真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    839税込923
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係外観:ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ