カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 空圧用サイレンサ(3)
絞り込み
接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M10(1)
接続口
- G(1)
- M(1)
- その他(1)
材質(本体)
- 樹脂(3)
消音効果(dB)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(1)
有効断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 3.8(1)
- 4.3(1)
- 8(1)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 62(1)
- 78(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(3)
- SMC(18)
- AirTAC(6)
- CKD(14)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- KIJIMA(キジマ)(8)
- 日本精器(3)
- ヨシタケ(7)
- KTC(1)
- BEET(138)
- MAZDA(マツダ)(1,065)
- NOJIMA ENGINEERING(193)
- YAMAHA(ヤマハ)(188)
- いすゞ自動車(138)
- スバル(177)
- トヨタ(791)
- ミツビシ(191)
- 三菱ふそう(187)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「sairennsa」の検索結果

サイレンサ 管用平行ネジ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
サイレンサ ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
サイレンサ メートルオネジ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。用途ねじとの接続形状サイレンサ メートルネジ用材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口M材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
真空発生器 サイレンサ大気開放仕様
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様形状真空破壊機能付使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa使用温度範囲5~50℃フィルター真空フィルタ無し使用流体空気給油不要
真空発生器 サイレンサ大気開放仕様真空フィルタ付
PISCO(ピスコ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から12日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様形状真空破壊機能付使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa使用温度範囲5~50℃フィルター真空フィルタ付使用流体空気給油不要
ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプ
PISCO(ピスコ)¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト仕様消音器付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
真空発生器 交換用エレメント サイレンサエレメント
PISCO(ピスコ)¥39税込¥431個当日出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
急速排気弁 スタンダードタイプ(交換用サイレンサエレメント)
PISCO(ピスコ)¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。形状スタンダードタイプ使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応