カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「set1210」の検索結果
特価

フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂チューブ
PISCO(ピスコ)¥8,040~税込¥8,844~1巻当日出荷から9日以内出荷配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥57,980~税込¥63,778~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥119,806~税込¥131,787~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応