カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 東洋エレメント(3)
- ノーブランド(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- K.Pガスケット(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- エスファクトリー(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- タカショー(1)
- MANN-FILTER(1)
- CoolingDoor(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sfe3」の検索結果

正負圧用ユニオンフィルタ エレメント
PISCO(ピスコ)¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷正圧でも使用可能になりました。 従来の真空用フィルタ(VFUシリーズ)の使い勝手はそのまま。 濾過精度を必要としない用途に最適。 正圧使用においては、プレフィルタ感覚でお使いください。 メンテナンスが容易。 エレメント交換時の作業が工具不要で、簡単。使用温度範囲0~50℃最高使用圧力(MPa)1.0 (20℃時)ろ過精度(μm)10使用流体空気耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲(kPa)-100