カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • OSG(オーエスジー)(31)
  • アズワン(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • セキスイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • 大生工業(1)
  • マサル工業(1)
  • 森松(1)
  • 国際電業(1)
  • マルテラート(1)
  • ミツビシ(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • onsemi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sft1/2」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    73,980税込81,378
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
  • PFAチューブ PISCO(ピスコ)

    PFAチューブ

    PISCO(ピスコ)
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷
    耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。
    クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカテゴリ