カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sft1210-5-cr」の検索結果
特価





フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥16,855税込¥18,5411巻当日出荷から9日以内出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性