カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(43)
- ユキワ精工(43)
- パイロット(10)
- 工進(6)
- 大阪魂(6)
- S.G.E(5)
- ユーエイキャスター(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KINGBRIGHT(4)
- KSフィルター(2)
- 北川式/光明理化(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- アズワン(1)
- クレトイシ(1)
- 光明理化(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- セフティー3(1)
- 東芝ライテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sgc-1」の検索結果
特価

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)用途ねじとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気制御方向メータアウト形状エルボ制御方式メータアウト
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応