カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(2)
- SMC(11)
- 三興化学工業(2)
- AirTAC(2)
- ParkerTAIYO(1)
- 日本精器(1)
- 渡部工業(1)
「smc vh202 02」の検索結果
特価

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から8日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100