カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(16)
- 本多電子(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
「smc zh18dsa」の検索結果

真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。種別高真空度形接続口径-使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7