カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- JAPPY(1)
- KSフィルター(2)
- MOXA(2)
- PLANET Technology(3)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- TRUSCO(2)
- アイゼン(1)
- エレコム(2)
- オイレス工業(1)
- ニトムズ(1)
- パンチ工業(1)
- マイト工業株式会社(2)
- ワイドミュラー(1)
- 三ツ星(2)
- 右下精器製造(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- 第一計器(16)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「t3810」の検索結果

フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801巻当日出荷から31日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
PFAチューブ
PISCO(ピスコ)¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥119,806~税込¥131,787~1本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応