カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- 東京発条製作所(2)
- SMC(1)
- スリーボンド(1)
- ADVANTEC(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- ケージーパルテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tb1220」の検索結果
特価

ソフトポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥7,598税込¥8,3581巻4日以内出荷RoHS2対応品。クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用。食品衛生法適合。優れた耐水性。用途に合わせ、硬度を2タイプ用意。チューブカラーは6色。使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気、水、その他薬品などRoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷から27日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応