カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • 椿本チエイン(14)
  • Igus(イグス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkc340」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPOシリーズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    154税込169
    1セット(1リンク)ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
    材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレールチェーンHPKシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPKシリーズ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    70税込77
    1リンク
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
    用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレールチェーンHPUシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPUシリーズ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    103税込113
    1リンク
    当日出荷から22日以内出荷
    フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
    用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレールチェーンHPCシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPCシリーズ

    PISCO(ピスコ)
    129税込142
    1セット(1リンク)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
    材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)0~50最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
bc340 bc341 純正特集