カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • 椿本チエイン(14)
  • Igus(イグス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkp035050b」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPOシリーズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
154税込169特価
1セット(1リンク)ほか
当日出荷から77日以内出荷
ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPKシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPKシリーズPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
70税込77
1リンク
4日以内出荷から9日以内出荷
ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
HPO,HPUシリーズ用仕切板 PISCO(ピスコ)HPO,HPUシリーズ用仕切板PISCO(ピスコ)
29税込32
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPUシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPUシリーズPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
88税込97特価
1リンク
当日出荷から22日以内出荷
フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
直動部品カテゴリ