カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- TOZEN(トーゼン)(7)
- 倉敷化工(2)
- 関西通信電線(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- ゼンシン(2)
- エスコ(1)
- 千代田通商(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 内外ゴム(1)
- 南国フレキ工業(1)
- Wenger SwissGear(1)
- アトムズ(1)
- アオイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「u-flex」の検索結果

ソフトポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。材質ポリウレタン使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
ソフトポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から11日以内出荷材質ソフトポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)使用流体空気、水(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応