カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • チューブ(4)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 2(2)
  • 2.5(4)
  • 2.99(1)
  • 4(4)
  • 4.15(1)
  • 5(4)
  • 5.99(1)
  • 6.5(4)
  • 8(4)
  • 8.5(1)
  • 11(1)
外径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 3.18(1)
  • 4(4)
  • 4.76(1)
  • 6(4)
  • 6.35(1)
  • 8(4)
  • 9.53(1)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 12.7(1)
  • 16(1)
使用流体
  • (4)
  • 空気(4)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
材質
  • 樹脂(4)
樹脂
特性
  • 柔軟(4)
柔軟
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 0.8(3)
  • 1(1)
0.6・0.8・1
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(2)
  • ニッタ(12)
  • SMC(22)
  • CKD(14)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • ダイヘン(4)
  • TDKラムダ(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • ヤンマー(2)
  • KSフィルター(2)
  • ATEN(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • エスコ(1)
  • コガネイ(1)
  • 日東工業(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • ミヤコ自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2-4-6×4」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(50m)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(5m)PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)
749税込824
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
チューブカテゴリ