カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ハンマーキャスター(2)
- ユーボン(2)
- KTC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 富士電機(1)
- BeHAUS(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- マキシンコー(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- そうぎょう(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ub-100b」の検索結果
特価

ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥4,526~税込¥4,979~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性