カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- MAZDA(マツダ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uc0850」の検索結果

ソフトポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。材質ポリウレタン使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
ソフトポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷材質ソフトポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)使用流体空気、水(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応