カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(44)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(10)
- 三菱マテリアル(5)
- 京セラ(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- GIVI(ジビ)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- J-TRIP(1)
- brembo(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- KAOKO(1)
- Red Dynamic(レッドダイナミック)(1)
「vfr20」の検索結果

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。 ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。 真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFR)
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から8日以内出荷真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。 ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。 真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様