カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • SMC(4)
  • 日本製線(2)
  • NSP(2)
  • オリオン機械(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • 大生工業(1)
  • ブレイン(1)
  • 協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vfu 2 66」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空用フィルタVFU PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタVFU

    PISCO(ピスコ)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
    材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
    材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
  • 真空用フィルタ ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ ユニオンタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    配管途中に簡単に取付けられ、しかも配管抵抗が小さく、安定しています。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
    材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
  • 真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFU) PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFU)

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルター 小型ユニオンタイプ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
    材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
  • 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
    材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
  • 真空用フィルター 小型ソケットタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルター 小型ソケットタイプ

    PISCO(ピスコ)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 真空用フィルタ 交換用フィルタエレメント PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 交換用フィルタエレメント

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリビニールホルマール(PVF)
  • 真空用フィルタVFU PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタVFU

    PISCO(ピスコ)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
    材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR、金属:黄銅+無電解Niメッキ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気ろ過度(μm)5(捕集効率:95%)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空用フィルタ ソケットタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ ソケットタイプ

    PISCO(ピスコ)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    使用流体空気
  • エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ)

    エアピンセット(バルブ内蔵)

    PISCO(ピスコ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5
  • 真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
    材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様