カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- NSP(22)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](21)
- ホーコス(14)
- さくら電子(14)
- 三菱電機(9)
- 大洋製器工業(7)
- 日本製線(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- リンクサス(Linxas)(5)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(4)
- NETGEAR(4)
- エレコム(3)
- omron(オムロン)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- 象印チェンブロック(3)
- DEWALT(デウォルト)(3)
- ホンダ(3)
- 富士インパルス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vfu」の検索結果
特価

真空用フィルタVFU
PISCO(ピスコ)¥998~税込¥1,098~1個当日出荷コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
真空用フィルタVFU
PISCO(ピスコ)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR、金属:黄銅+無電解Niメッキ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気ろ過度(μm)5(捕集効率:95%)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応
真空用フィルタ ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷配管途中に簡単に取付けられ、しかも配管抵抗が小さく、安定しています。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
固定圧レギュレータ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
真空用フィルター 小型ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から7日以内出荷真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
真空用フィルタ 小型ユニオンメネジ
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。材質(本体)樹脂タイプめねじサイズM5×0.8ホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
正負圧用ユニオンフィルタ エレメント
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷正圧でも使用可能になりました。 従来の真空用フィルタ(VFUシリーズ)の使い勝手はそのまま。 濾過精度を必要としない用途に最適。 正圧使用においては、プレフィルタ感覚でお使いください。 メンテナンスが容易。 エレメント交換時の作業が工具不要で、簡単。使用温度範囲0~50℃最高使用圧力(MPa)1.0 (20℃時)ろ過精度(μm)10使用流体空気耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲(kPa)-100