カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • ParkerTAIYO(1)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • SMC(3)
  • マスオカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vfu2-44p-nh」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空用フィルタVFU PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタVFU

    PISCO(ピスコ)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
    材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR、金属:黄銅+無電解Niメッキ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気ろ過度(μm)5(捕集効率:95%)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
    材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
  • 真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルター 小型ユニオンタイプ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
    材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
  • 真空用フィルタ 交換用フィルタエレメント PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 交換用フィルタエレメント

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリビニールホルマール(PVF)
  • 真空用フィルタVFU PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタVFU

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
    材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFU) PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFU)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空用フィルタ ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ ユニオンタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    配管途中に簡単に取付けられ、しかも配管抵抗が小さく、安定しています。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
    材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
  • 真空用フィルタ ソケットタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ ソケットタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    使用流体空気
  • 真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
  • 真空用フィルター 小型ソケットタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルター 小型ソケットタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
    材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
  • 真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
    材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
  • 正負圧用ユニオンフィルタ エレメント PISCO(ピスコ)

    正負圧用ユニオンフィルタ エレメント

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10個)
    当日出荷
    正圧でも使用可能になりました。 従来の真空用フィルタ(VFUシリーズ)の使い勝手はそのまま。 濾過精度を必要としない用途に最適。 正圧使用においては、プレフィルタ感覚でお使いください。 メンテナンスが容易。 エレメント交換時の作業が工具不要で、簡単。
    使用温度範囲0~50℃最高使用圧力(MPa)1.0 (20℃時)ろ過精度(μm)10使用流体空気耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲(kPa)-100
真空機器カテゴリ