カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(6)
- CKD(149)
- IDEC(和泉電気)(31)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](10)
- ParkerTAIYO(41)
- RIKEN(理研機器)(17)
- SMC(14)
- TRUSCO(42)
- エスコ(10)
- エバラポンプ(荏原製作所)(6)
- コガネイ(53)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(15)
- ダイキン工業(7)
- パオック(13)
- ビシャモン(16)
- 中部コーポレーション(8)
- 日本精器(5)
- 東正車輛(6)
- 鶴見製作所(18)
- ブランドをもっと見る
「vg32」の検索結果
特価
関連キーワード

フットスイッチ
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意形状フットスイッチ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用操作方式ピン式
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
メカニカルバルブ ピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁 プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)形状マイクロスイッチタイプ色(開放リング)黒質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)3寸法L1(mm)17寸法F(mm)10.6寸法C(mm)11寸法L2(mm)7.2使用流体空気寸法B2(mm)33寸法J(mm)8寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min)排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)寸法P(Φmm)8操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式集中排気型
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
メカニカルバルブ エアスイッチ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状エアスイッチタイプ色開放リング/ブラック使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式大気開放型
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から10日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式切替位置数2位置ノーマルクローズ
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式集中排気型
PISCO(ピスコ)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から7日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式切替位置数2位置ノーマルクローズ
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ色開放リング/ライトグレー適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)3使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルオープン
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら