カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(4)
  • 三菱マテリアル(56)
  • エバオン(16)
  • 東芝キヤリア(12)
  • ネグロス電工(11)
  • I-VALUE(11)
  • エスコ(10)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • カクダイ(8)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • 因幡電工(7)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
  • MCP(7)
  • アカギ(6)
  • 昭和コーポレーション(6)
  • パイロット(4)
  • オーケー器材(4)
  • ラムマウント(4)
  • CARLO GAVAZZI(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(141)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp20」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
319税込351特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド長円タイプパッドネジ付セット PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプパッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
679税込747
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM6×1
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)PISCO(ピスコ)
579税込637
1個
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
559税込615
1個
10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円
真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から8日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。ブラック
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質シリコン)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
659税込725
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッドPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプPISCO(ピスコ)
519税込571
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)
888税込977
1個
当日出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)スタンダードパッド ネジ付きセットPISCO(ピスコ)
539税込593
1個
10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
779税込857
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板外装色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
429税込472
1個
10日以内出荷
用途耐光・耐オゾンが求められる用途、水分のある雰囲気中での使用外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
889税込978
1個
10日以内出荷
用途薬品の雰囲気・高温のワーク外装色グレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
469税込516
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)HNBRパッド形状長円
真空パッド 交換用パーツ 平ワッシャー PISCO(ピスコ)真空パッド 交換用パーツ 平ワッシャーPISCO(ピスコ)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
用途半導体、食型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係材質金属:標準RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
359税込395
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ メートルオネジ PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ メートルオネジPISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
タイプフィルタ可変フィルターステンレスメッシュRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状リングタイプ
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
829税込912
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド金属検出機用タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプPISCO(ピスコ)
789税込868
1個
10日以内出荷
・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッド単体)PISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
819税込901
1個
10日以内出荷
用途半導体ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
379税込417
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体 PISCO(ピスコ)吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体PISCO(ピスコ)
3,790税込4,169
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
479税込527
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状薄物用タイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)PISCO(ピスコ)
699税込769
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板種別パッド単体ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
包装袋用真空パッド 吸込防止アダプタ PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド 吸込防止アダプタPISCO(ピスコ)
189税込208
1個
10日以内出荷
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
479税込527
1個
10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークタイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリル
vp20 継手特集