カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- SMC(189)
- YAMAHA(ヤマハ)(149)
- 三菱マテリアル(29)
- エバオン(24)
- ALBA(アルバ)(15)
- 未来工業(14)
- KITACO(14)
- 河村電器産業(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- BUSSMANN(9)
- CARLO GAVAZZI(9)
- ATEN(9)
- 東芝キヤリア(8)
- イノアック住環境(8)
- マリンテック(7)
- リオン(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- AWJ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(151)
「vp4」の検索結果

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質シリコン)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥299~税込¥329~1個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。色ブラック
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)¥1,190~税込¥1,309~1個当日出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式集中排気型
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
包装袋用真空パッド
PISCO(ピスコ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から12日以内出荷ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
メカ式破壊機能付真空パッド パッドのみ
PISCO(ピスコ)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷から9日以内出荷用途メカ式破壊機能付真空パッド専用の交換部品。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式大気開放型
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から10日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式切替位置数2位置ノーマルクローズ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)
PISCO(ピスコ)¥599税込¥6591個4日以内出荷から10日以内出荷用途半導体種別パッド単体色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状滑り止めタイプ
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式集中排気型
PISCO(ピスコ)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から7日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式切替位置数2位置ノーマルクローズ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)
PISCO(ピスコ)¥869税込¥9561個6日以内出荷から10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板種別パッド単体色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)
PISCO(ピスコ)¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷用途薬品の雰囲気・高温のワーク種別パッド単体色グレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)
PISCO(ピスコ)¥599税込¥6591個10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係種別パッド単体色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状滑り止めタイプ
ソフトパッド パッド単体
PISCO(ピスコ)¥419~税込¥461~1個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途半導体タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
包装袋用真空パッド 吸込防止アダプタ
PISCO(ピスコ)¥209~税込¥230~1個当日出荷から10日以内出荷ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドベローズタイプ パッドゴム単体
PISCO(ピスコ)¥559~税込¥615~1個10日以内出荷から17日以内出荷・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 静電気拡散性R69タイプ
PISCO(ピスコ)¥679~税込¥747~1個10日以内出荷・表面抵抗値106~109Ω。・ESD(静電気放電)に適した表面抵抗値。・半導体チップ、PCB、電子部品の吸着搬送向け表面硬度HS50材質(ゴム)静電気拡散性シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥699~税込¥769~1個10日以内出荷から17日以内出荷・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個12日以内出荷から14日以内出荷・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm。・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーン
真空パッド長円タイプ
PISCO(ピスコ)¥379~税込¥417~1個10日以内出荷用途耐光・耐オゾンが求められる用途、水分のある雰囲気中での使用外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状長円
真空パッド長円タイプ
PISCO(ピスコ)¥409~税込¥450~1個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)HNBRパッド形状長円
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係色外観:ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥419~税込¥461~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥929~税込¥1,022~1個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベローズタイプ