カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アズワン(2)
- 岩田製作所(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ボッシュ・レックスロス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vpc10」の検索結果

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥2,088税込¥2,2971個当日出荷から7日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)
PISCO(ピスコ)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷から10日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100継手ワンタッチ継手
真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から8日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から6日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。パッド寸法(mm)Φ6~Φ20材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥1,990~税込¥2,189~1個4日以内出荷プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥1,990~税込¥2,189~1個当日出荷から9日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ
PISCO(ピスコ)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 レトルトパックや食料品などが入った袋カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 プレス部品などの油が付着したワーク用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から5日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,890~税込¥2,079~1個当日出荷から10日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から8日以内出荷基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 長円タイプ
PISCO(ピスコ)¥2,490~税込¥2,739~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 基板や半導体のような長いワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 メネジ仕様
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個10日以内出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手