カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- DEEN(5)
- KAUSMEDIA(5)
- ParkTool(パークツール)(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- SPG(2)
- TRUSCO(2)
- Zebra Technologies(3)
- イスカル(1)
- イトーキ(3)
- ウェルコムデザイン(6)
- サカエ(3)
- パナソニックコネクト(3)
- ヤマト産業(3)
- 山金工業(2)
- 岩崎電気(1)
- 常磐精工(4)
- 未来のアグリ(3)
- 矢崎化工(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ws-et」の検索結果
特価

エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。用途小型部品の吸着、搬送に最適。トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ全長(mm)171質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)
エアピンセット(バルブ無し)
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から11日以内出荷使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.5mm到達真空度(kPa)-85使用流体空気特性バルブ無し吸込流量(L/min)2供給圧力(MPa)0.5