カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- 東京コスモス電機(10)
- オーム電機(5)
- PFERD 馬印(4)
- サンワサプライ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- CKD(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- Vesrah(2)
- 松吉医科器械(2)
- センター商事(2)
- 日本ノート(2)
- パナソニックコネクト(2)
- NTスイベル(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- 象印チェンブロック(1)
- 三菱電機(1)
- 建築の友(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「yn10」の検索結果

メカ式破壊機能付真空パッド
PISCO(ピスコ)¥2,688税込¥2,9571個当日出荷から9日以内出荷1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム用途小型・軽量ワーク吸着搬送材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
メカ式破壊機能付真空パッド パッドのみ
PISCO(ピスコ)¥529税込¥5821個4日以内出荷から9日以内出荷用途メカ式破壊機能付真空パッド専用の交換部品。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応