オイル吸着マット関西工具製作所当日出荷
水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。横500mmの中央部にはミシン目があり半分に切ることも可能です。
対応油材質ポリプロピレン厚さ(mm)4縦(mm)400横(mm)500
乾式ダイヤモンド・ブレード Sタイプ関西工具製作所当日出荷から7日以内出荷
エンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。 コンクリート構造物の切断に。
オイル吸着マット薄型関西工具製作所当日出荷
定番の吸着マットより、さらに経済的なマットです。水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり0.6リットルの油を吸収する能力を持っています。中央部にはミシン目があり、半分に切れるので、用途により無駄が省けます。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)2対応油縦(mm)400横(mm)500
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所当日出荷から34日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
SDS-plus ブルポイント関西工具製作所当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
プロテクターグローブ 青 パウダーフリー関西工具製作所当日出荷
青色の左右兼用パウダーフリーのニトリル手袋、厚みは0.2mm。ASTM規格認証商品。
用途車・機械の整備用、塗装用、掃除用、メンテナンス作業用として。全長(cm)24材質ニトリルゴム色青厚さ(mm)0.2機能消臭・防臭、耐油、軽量、伸縮性・柔軟性、耐久性、低発塵性、耐熱、防水・撥水、耐摩耗性、静電気防止粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)50
ブルポイント 六角シャンク関西工具製作所当日出荷から8日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
SDS-plus カッター 40幅関西工具製作所当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)250シャンク形状SDSプラス幅(mm)40
湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ関西工具製作所当日出荷から7日以内出荷
湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。
種別湿式道路カッター用穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット関西工具製作所(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
カッター 50幅 六角シャンク関西工具製作所当日出荷から7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。