絞り込み
ブランド
- エフケイシステム
- モノタロウ(11)
- omron(オムロン)(567)
- ELPA(89)
- 大橋産業(BAL)(22)
- アルス(イーター電機)(10)
- セルスター(15)
- アイコー電子(4)
- TDKラムダ(174)
- カシムラ(22)
- ニプロン(制御機器)(58)
- SMC(1,429)
- RS PRO(714)
- IDEC(和泉電気)(641)
- マルヤス電業(482)
- TRACO POWER(438)
- ParkerTAIYO(402)
- Hirschmann Test & Measurement(379)
- シュナイダーエレクトリック(374)
- 日本モレックス(molex)(347)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「AC/DC」の検索結果
特価

AC/DCアダプター
エフケイシステム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷海外対応の入力電圧100V~240Vの小型ACアダプターです。エフケイシステム製のRS-232Cモデルの電源供給用アダプターとしてお使いいただけます。コード長さ(m)1.6
TSK-R専用USB電源供給ケーブル
エフケイシステム¥1,698税込¥1,8681台4日以内出荷RS232C接続バーコードリーダーに対応した汎用電源供給ケーブルです。 AC/DCアダプターの代わりにパソコンのUSBポートまたはPS/2ポートから電源を供給できます。仕様●インターフェイスUSB・PS/2アズワン品番67-6665-02
TSK-R専用PS/2電源供給ケーブル
エフケイシステム¥1,698税込¥1,8681台4日以内出荷RS232C接続バーコードリーダーに対応した汎用電源供給ケーブルです。 AC/DCアダプターの代わりにパソコンのUSBポートまたはPS/2ポートから電源を供給できます。仕様●インターフェイスUSB・PS/2アズワン品番67-6665-01
ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥19,980税込¥21,9781セット(3個)ほか当日出荷から7日以内出荷バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能RoHS指令(10物質対応)対応
一次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥9,798~税込¥10,778~1セット当日出荷から7日以内出荷本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能動作電流(mA)100~120スキャンレートMAX200 スキャン/秒
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から7日以内出荷LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能材質ABSプラスチック入力電源(V)DC5±5%
一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から7日以内出荷最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー 幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)読取角度(°)45
高性能一次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から7日以内出荷薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載センサーCCD有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110
一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から7日以内出荷最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー 物流業・製造業の幅広バーコードにも対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能スキャンレート100スキャン/秒
カスタマーディスプレイ(USB)
エフケイシステム¥25,980~税込¥28,578~1個ほか10日以内出荷20桁x2行表示 付属のセットアップソフトにより、ウェルカムメッセージをはじめとする様々な機能の設定が簡単にできます。 付属品:ユーティリティーCD、AC/DCアダプター 付属および別売のポールを利用し、高さを調整することができます。 また、表示パネル部は三段階の角度調整が可能です。質量(g)約980文字種別95英数、32国際寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106インターフェースUSB表示桁数20桁×2行表示色Blue Green表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)視野角最大90長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本表示文字サイズ5.25mm(W)×9.03mm(H)コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russianドットサイズ(Φmm)0.86×1.2表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス入力電源(V)DC 5+-5%最大輝度(cd/m2)350~700
5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付
エフケイシステム¥34,980税込¥38,4781セット7日以内出荷専用クレードル付きディスプレイ5.0インチHD、1280×720、IPSOSAndroid 7.1.2 Nougat ※Google Mobile Service(GMS)非対応GPSGPS、AGPS
組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥20,980~税込¥23,078~1セット7日以内出荷会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー 連続読取モードにより、かざすだけで自動読取 紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン 1次元コード、2次元コード対応入力電源(V)DC5±5%読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
抵抗膜式15インチタッチパネルモニター
エフケイシステム¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷付属品ドライバーインストール用 CD-ROM・USB ケーブル・オーディオケーブル・RGB ケーブル・電源アダプター・ケーブル ユーザーズマニュアル仕様マウントアーム:VESA Compliant(75mmX75mm)●映像信号:アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)●透過性:80%以上●タッチパネル信号:RightTop、RightLow、SignalGround、LeftTop、LeftLow●タッチ信号:USB Atype コネクター●画素配列:R.G.B. Vertical Stripe●OS/CPU:Windows 11 Pro 64bit(22H2) 日本語仕様/IntelR Core i3-1215U プロセッサー●ステレオスピーカー(2W×2)/マイク内蔵/フロント搭載カメラ(100万画素)質量(kg)4.2サイズ15インチ規格環境:FCC-B CE UL TUV VESA表示サイズ(mm)304.128×228.096方式5線式表面処理抵抗膜式コントロールPower ON/OFF Menu +/-key Auto Select、OSD: PC menu Picture menu入力/出力【AC アダプター】入力:AC100 ~260V、50/60Hz 出力:DC12V、4Aコントラスト比400:1画素ピッチ0.297mm(H)X 0.297mm(V)表示色262114 色(6-bit color)解像度1024×1024保証期間1(延長可)視野角上下 -80°~ +80° 左右 -65° ~ +65°接続端子アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)、USB Atype コネクター、ミニステレオピンジャックスピーカー内蔵動作湿度(%)10~90適合温度(℃)-20 ~ 60耐久性タッチ:3500 万回以上音声入力ミニステレオピンジャック動作湿度(%RH)10~90動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比4:3輝度(cd/m2)250コントローラ【信号】入力:タッチパネル信号 出力:USB(Ver1.1)
移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥26,980税込¥29,6781セット10日以内出荷移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)用途移動体対応材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥22,980~税込¥25,278~1セット10日以内出荷組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%