カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • AC/DCマルチアダプター(1)
  • 梱包用品(8)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エフケイシステム
  • モノタロウ(11)
  • TDKラムダ(181)
  • omron(オムロン)(358)
  • ELPA(87)
  • 大橋産業(BAL)(22)
  • アルス(イーター電機)(11)
  • セルスター(15)
  • アイコー電子(4)
  • コーセル(99)
  • 共立電気計器(34)
  • SMC(1,426)
  • TRACO POWER(821)
  • RS PRO(724)
  • IDEC(和泉電気)(643)
  • マルヤス電業(489)
  • ParkerTAIYO(402)
  • Hirschmann Test & Measurement(384)
  • シュナイダーエレクトリック(381)
  • KEMET(369)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-dc」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DCアダプター エフケイシステムAC/DCアダプターエフケイシステム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
海外対応の入力電圧100V~240Vの小型ACアダプターです。エフケイシステム製のRS-232Cモデルの電源供給用アダプターとしてお使いいただけます。
コード長さ(m)1.6
TSK-R専用USB電源供給ケーブル エフケイシステムTSK-R専用USB電源供給ケーブルエフケイシステム
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷
RS232C接続バーコードリーダーに対応した汎用電源供給ケーブルです。 AC/DCアダプターの代わりにパソコンのUSBポートまたはPS/2ポートから電源を供給できます。
仕様●インターフェイスUSB・PS/2アズワン品番67-6665-02
TSK-R専用PS/2電源供給ケーブル エフケイシステムTSK-R専用PS/2電源供給ケーブルエフケイシステム
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷
RS232C接続バーコードリーダーに対応した汎用電源供給ケーブルです。 AC/DCアダプターの代わりにパソコンのUSBポートまたはPS/2ポートから電源を供給できます。
仕様●インターフェイスUSB・PS/2アズワン品番67-6665-01
カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステムカスタマーディスプレイ(USB)エフケイシステム
25,980税込28,578
1個ほか
10日以内出荷
20桁x2行表示 付属のセットアップソフトにより、ウェルカムメッセージをはじめとする様々な機能の設定が簡単にできます。 付属品:ユーティリティーCD、AC/DCアダプター 付属および別売のポールを利用し、高さを調整することができます。 また、表示パネル部は三段階の角度調整が可能です。
インターフェースUSB質量(g)約980文字種別95英数、32国際寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106表示桁数20桁×2行表示色Blue Green表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)視野角最大90長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本表示文字サイズ5.25mm(W)×9.03mm(H)コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russianドットサイズ(Φmm)0.86×1.2表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス入力電源(V)DC 5+-5%最大輝度(cd/m2)350~700
ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
19,980税込21,978
1セット(3個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から7日以内出荷
本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
動作電流(mA)100~120スキャンレートMAX200 スキャン/秒
一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から7日以内出荷
最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー 幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)読取角度(°)45
一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から7日以内出荷
最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー 物流業・製造業の幅広バーコードにも対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
スキャンレート100スキャン/秒
高性能一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム高性能一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から7日以内出荷
薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
センサーCCD有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質ABSプラスチック入力電源(V)DC5±5%
5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付 エフケイシステム5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付エフケイシステム
34,980税込38,478
1セット
7日以内出荷
専用クレードル付き
ディスプレイ5.0インチHD、1280×720、IPSOSAndroid 7.1.2 Nougat ※Google Mobile Service(GMS)非対応GPSGPS、AGPS
組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
20,980税込23,078
1セット
7日以内出荷
会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー 連続読取モードにより、かざすだけで自動読取 紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン 1次元コード、2次元コード対応
入力電源(V)DC5±5%読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
抵抗膜式15インチタッチパネルモニター エフケイシステム抵抗膜式15インチタッチパネルモニターエフケイシステム
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
仕様マウントアーム:VESA Compliant(75mmX75mm)●映像信号:アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)●透過性:80%以上●タッチパネル信号:RightTop、RightLow、SignalGround、LeftTop、LeftLow●タッチ信号:USB Atype コネクター●画素配列:R.G.B. Vertical Stripe●OS/CPU:Windows 11 Pro 64bit(22H2) 日本語仕様/IntelR Core i3-1215U プロセッサー●ステレオスピーカー(2W×2)/マイク内蔵/フロント搭載カメラ(100万画素)付属品ドライバーインストール用 CD-ROM・USB ケーブル・オーディオケーブル・RGB ケーブル・電源アダプター・ケーブル ユーザーズマニュアル質量(kg)4.2サイズ15インチ規格環境:FCC-B CE UL TUV VESA表示サイズ(mm)304.128×228.096方式5線式表面処理抵抗膜式コントロールPower ON/OFF Menu +/-key Auto Select、OSD: PC menu Picture menu入力/出力【AC アダプター】入力:AC100 ~260V、50/60Hz 出力:DC12V、4Aコントラスト比400:1画素ピッチ0.297mm(H)X 0.297mm(V)表示色262114 色(6-bit color)解像度1024×1024保証期間1(延長可)視野角上下 -80°~ +80° 左右 -65° ~ +65°接続端子アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)、USB Atype コネクター、ミニステレオピンジャックスピーカー内蔵動作湿度(%)10~90適合温度(℃)-20 ~ 60耐久性タッチ:3500 万回以上音声入力ミニステレオピンジャック動作湿度(%RH)10~90動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比4:3輝度(cd/m2)250コントローラ【信号】入力:タッチパネル信号 出力:USB(Ver1.1)
組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
22,980税込25,278
1セット
10日以内出荷
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
26,980税込29,678
1セット
10日以内出荷
移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
用途移動体対応材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%