カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- エフケイシステム
- モノタロウ(1)
- ウェルコムデザイン(4)
- サンワサプライ(2)
- Canon(2)
- ZEBEX(2)
- アイテックス(2)
- unitech(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- オプトエレクトロニクス(1)
- BUSICOM(ビジコム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「aid-3000」の検索結果
特価

ローコスト一次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から7日以内出荷本体重量はわずか 95g! 特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外)消費電流(mA)100~120光源(nm)635・可視赤色LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)最大80安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30動作湿度(%)90まで(結露なきこと)読取方向正逆両方向待機電流50~60mA動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート200スキャン/秒
一次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥7,298~税込¥8,028~1個ほか当日出荷から7日以内出荷本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能動作電流(mA)100~120スキャンレートMAX200 スキャン/秒