カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エフケイシステム
  • CORSAIR(1)
  • Sensata / Crydom(1)
  • SPARKFUN(4)
  • アーキサイト(1)
  • サイズ(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • ビット・トレード・ワン(14)
  • プリンストン(1)
  • 長尾製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cherry mx low」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プログラマブルキーボード(44キー) エフケイシステム

    プログラマブルキーボード(44キー)

    エフケイシステム
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    10日以内出荷
    プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
    付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(4キー×1、2キー×2、1キー×2、数字キー「0」~「9」/記号キー「、(カンマ)」、「.(ピリオド)」)色ブラック質量(g)680使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×144×45インターフェースUSBキー数44保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90
関連キーワード
PC周辺機器カテゴリ