カテゴリ

  • 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
  • エフケイシステム
  • モノタロウ(1)
  • ユーレカ・テクノロジーズ(30)
  • honeywell(19)
  • Zebra Technologies(16)
  • unitech(16)
  • アイメックス(12)
  • サンワサプライ(8)
  • ウェルコムデザイン(5)
  • 日本プリメックス(5)
  • セイコーインスツル(4)
  • デンソーウェーブ(3)
  • イメージャー(3)
  • EPSON(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • brother(ブラザー)(2)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
  • PC Worth International(2)
  • GENERALSCAN(2)
  • cino(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「datamatrix」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷
    バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
    消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90保証期間1年間入力電源(V)DC5±5%読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
  • 無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム

    無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)

    エフケイシステム
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
    仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで材質ABSプラスティック光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)速度スキャン:60fps消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)バッテリー電圧(V)3.7EMC規格CE、 FC動作湿度(%)10~95バッテリー容量(mAh)2600保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)入力電源(V)DC3.3±5%動作温度範囲(℃)0~40読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
  • ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    16,980税込18,678
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
    バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C) エフケイシステム

    定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C)

    エフケイシステム
    19,980税込21,978
    1セットほか
    7日以内出荷
    A-860SU Type-Cケーブル LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
    仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上材質(筐体)ABSプラスチック質量(g)約250 (ケーブルを含む)ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む)光源illumination: 6500K LEDインターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)使用環境温度(℃)0~50入力電源DC5V±5%電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー)使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応商品タイプ定置式読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50読取方式CCD最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
バーコードリーダーカテゴリ