カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エフケイシステム
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(3)
- 大日商(3)
- セフティー3(2)
- ロジクール(2)
- エレコム(1)
- タニタ(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ITPROTECH(1)
- Anker(アンカー)(1)
- llano(1)
- DOIO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「doio kb16」の検索結果

プログラマブルキーボード(111キー)
エフケイシステム¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 高性能cherry製メカニカルキースイッチ使用。付属品ユーティリティCD・キーキャップ(1キー×7、2キー×1、4キー×1)質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×176×47インターフェースUSBキー数111キー(55キー+56キー)保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90