カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- エフケイシステム
- 東製作所(2)
- ELPA(2)
- KTC(2)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- ヨコヅナ(1)
- 共立電子産業(1)
- ニデックテクノモータ(1)
- ネオフレックス(1)
- エム・デー・エス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ekp1」の検索結果

一次元バーコードリーダー(PS/2)
エフケイシステム¥68,980税込¥75,8781セット(10台)当日出荷から7日以内出荷本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能仕様PCS値:≧45%対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)光源(nm)λ=660・可視光Red LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%)プロセッサーマイクロ:32bit動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50スキャンレートMAX200 スキャン/秒ケーブル形状ストレート