カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- エフケイシステム
- トップ工業(5)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「eus-10」の検索結果
特価

一次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥58,980税込¥64,8781セット(10台)当日出荷から7日以内出荷本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能仕様PCS値:≧45%対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)光源(nm)λ=660・可視光Red LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%)プロセッサーマイクロ:32bit動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50スキャンレートMAX200 スキャン/秒ケーブル形状ストレート