カテゴリ
- 梱包用品(5)
絞り込み
ブランド
- エフケイシステム
- モノタロウ(1)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- cino(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- unitech(1)
- ZEBEX(2)
- Zebra Technologies(1)
- アイテックス(3)
- ウェルコムデザイン(1)
- サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「itl-3000」の検索結果
特価

一次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥7,298~税込¥8,028~1個ほか当日出荷から7日以内出荷本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能動作電流(mA)100~120スキャンレートMAX200 スキャン/秒
一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から7日以内出荷最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー 幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)読取角度(°)45
ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥16,980~税込¥18,678~1セットほか当日出荷から7日以内出荷バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能RoHS指令(10物質対応)対応
ローコスト一次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から7日以内出荷本体重量はわずか 95g! 特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外)消費電流(mA)100~120光源(nm)635・可視赤色LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)最大80安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30動作湿度(%)90まで(結露なきこと)読取方向正逆両方向待機電流50~60mA動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート200スキャン/秒
高性能一次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から7日以内出荷薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載センサーCCD有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110