カテゴリ

  • 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エフケイシステム
  • モノタロウ(1)
  • ミドリ安全(3)
  • unitech(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • スーパーメイト(1)
  • 山崎実業(1)
  • クルーズ(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • Zebra Technologies(1)
  • デンソーウェーブ(1)
  • BUSICOM(ビジコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms836-subbod-sg」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー エフケイシステム

    無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー

    エフケイシステム
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 医療規格バーコードGS1 Databar対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能
    材質ABS プラスチック質量(g)146(バッテリーを含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83光源赤色 LEDインターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COMバッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh消費電力(mA)【スタンバイ時】168【動作時】210使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-20~60通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)充電時間(時間)4耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作スキャン方式最大 270 スキャン / 秒インジケータビープ音 /LED/バイブレーション最小分解能4 mil使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
  • 無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム

    無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)

    エフケイシステム
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
    仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで材質ABSプラスティック光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)速度スキャン:60fps消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)バッテリー電圧(V)3.7EMC規格CE、 FC動作湿度(%)10~95バッテリー容量(mAh)2600保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)入力電源(V)DC3.3±5%動作温度範囲(℃)0~40読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
バーコードリーダーカテゴリ