カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- エフケイシステム
- 由良産商(16)
- POSH Faith(4)
- unitech(3)
- E-Value(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- JTC(2)
- プロトブレンボ(2)
- CKD(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 阪上製作所(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 東日興産(TN)(1)
- DATALOGIC(1)
- KC(1)
- 渡辺電機工業(1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
- MARWI(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pcs35」の検索結果

ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥19,980税込¥21,9781セットほか当日出荷から7日以内出荷バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能RoHS指令(10物質対応)対応
ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥8,042税込¥8,8461個当日出荷読取り範囲が1~39cmと広めになっているロングレンジバーコードリーダー 幅広の大きいバーコードは離してスキャンすることで読取可能仕様PCS値:≧35%、読み取り距離:10~390mm使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10(Macはサポート外)光源λ=660 nm Red LED消費電流(mA)約110保証期間1年間プロセッサーマイクロ:32bit保管温度範囲(℃)-20~60待機電流約90mAスキャンレートMAX270スキャン/秒