カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エフケイシステム
- CORSAIR(9)
- カナレ電気(3)
- エレコム(2)
- ビット・トレード・ワン(1)
- サンワダイレクト(1)
- SPARKFUN(1)
- Storm(1)
- 3Dコネクション(1)
- TourBox(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「stream deck」の検索結果
特価

プログラマブルキーボード(44キー)
エフケイシステム¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。インターフェースUSB色ブラック付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(4キー×1、2キー×2、1キー×2、数字キー「0」~「9」/記号キー「、(カンマ)」、「.(ピリオド)」)質量(g)680使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×144×45キー数44保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90